50x95mm Wフックカラビナ(ブラック)

50x95mm Wフックカラビナ(ブラック) - エスコ

両サイドがフックになっているので多用途に使えます。

エスコ品番EA638JG-24幅(mm)50厚さ(mm)9全長(mm)95材質(本体)アルミ質量(g)32種類スナップフック口の開き(mm)13.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50131104EA638JG-24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする