曜日別特売

32.0x 8.0x 3.0mm スプリングフック(ステンレス)

32.0x 8.0x 3.0mm スプリングフック(ステンレス) - エスコ
エスコ品番EA638JG-7全長(mm)22材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)3種類スナップフック寸法L(mm)22線径(Φmm)3使用荷重(kg)5寸法S(mm)6口の開き(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50131138EA638JG-7
オープン
430
473(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする