エスコ
30.0x10.0x 4.0mm スプリングフック(ステンレス)
エスコ品番
EA638JG-8
全長(mm)
30
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
8
種類
スナップフック
寸法L(mm)
30
線径(Φmm)
4
使用荷重(kg)
15
寸法S(mm)
7
口の開き(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131147
EA638JG-8
オープン
¥
555
¥611
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください