曜日別特売

83mm スナップフック(ステンレス製)

83mm スナップフック(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA638JN-12全長(mm)83材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)68種類スナップフック線径(Φmm)7.9使用荷重(kg)292.5寸法B(mm)13.2寸法C(mm)14.2口の開き(mm)14.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50131235EA638JN-12
オープン
1,150
1,265(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする