エスコ
120x11mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638JP-17
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
180
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
450
寸法D1(mm)
11
寸法D2(mm)
18
寸法l(mm)
120
寸法m(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131506
EA638JP-17
オープン
¥
1,400
¥1,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください