曜日別特売

70x 7.2mm スプリングフック(ステンレス製)

70x 7.2mm スプリングフック(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA638JP-3材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)45種類スナップフック線径(Φmm)7使用荷重(kg)90寸法A(mm)70寸法D(mm)8.6寸法E(mm)20寸法B(mm)9.4寸法C(mm)11.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50131542EA638JP-3
オープン
575
633(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする