80x 8.0mm スプリングフック(ステンレス製)

80x 8.0mm スプリングフック(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA638JP-4材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)68種類スナップフック線径(Φmm)7.8使用荷重(kg)126寸法A(mm)80寸法D(mm)9.7寸法E(mm)25寸法B(mm)9.4寸法C(mm)12.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50131558EA638JP-4
オープン
730
803(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする