エスコ
98x 9.5mm スプリングフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638JP-5
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
126
種類
スナップフック
線径(Φmm)
9.9
使用荷重(kg)
180
寸法A(mm)
98
寸法D(mm)
13.7
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
11.9
寸法C(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131567
EA638JP-5
オープン
¥
1,360
¥1,496
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください