139.7x12.0mm スプリングフック(ステンレス製)

139.7x12.0mm スプリングフック(ステンレス製) エスコ

エスコ品番EA638JV-12 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)263 種類スナップフック 使用荷重(kg)337.5 寸法A(mm)11.9 寸法D(mm)20.3 寸法B(mm)20.3 寸法C(mm)139.7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50131716 EA638JV-12
オープン
1,880
2,068 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする