エスコ
79.5x 8.0mm スプリングフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638JV-8
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
68
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
126
寸法A(mm)
7.9
寸法D(mm)
9.7
寸法B(mm)
10.2
寸法C(mm)
79.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131768
EA638JV-8
オープン
¥
730
¥803
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください