エスコ
3.0mm シンブル(ステンレス製)
エスコ品番
EA638KA-53
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
3
種類
シンブル
寸法L(mm)
18.3
寸法D(mm)
9.7
適合ロープ径(Φmm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131917
EA638KA-53
オープン
¥
50
¥55
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください