エスコ
4.0mm シンブル(ステンレス製)
エスコ品番
EA638KA-54
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
3
種類
シンブル
寸法L(mm)
18.5
寸法D(mm)
10.9
適合ロープ径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131926
EA638KA-54
オープン
¥
75
¥83
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください