M10 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)

M10 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) - エスコ
エスコ品番EA638MG-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)129種類洋灯吊寸法L(mm)80寸法L1(mm)62使用荷重(kg)120ドリル径(Φmm)14.5寸法A(mm)22寸法F(mm)42寸法S(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)55寸法B(mm)18寸法T(mm)2寸法W(mm)32材質(アンカー)スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50133518EA638MG-24
オープン
2,100
2,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする