エスコ
1.0ton コネクティングリング
エスコ品番
EA638N-1
材質
スチール
寸法L1(mm)
43
使用荷重(kg)
1
寸法B(mm)
16
寸法L2(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133563
EA638N-1
オープン
¥
1,650
¥1,815
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください