2.0ton コネクティングリング

2.0ton コネクティングリング - エスコ2.0ton コネクティングリング - エスコ2.0ton コネクティングリング - エスコ2.0ton コネクティングリング - エスコ
エスコ品番EA638N-3材質スチール寸法L1(mm)70使用荷重(kg)2寸法B(mm)22.5寸法L2(mm)26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50133588EA638N-3
オープン
1,860
2,046(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする