エスコ エスコの 物流用品 エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー エスコの ターンバックル・シャックル 9.5 ton 強力型シャックル 亜鉛メッキ 9.5 ton 強力型シャックル 注文コード 50133974 エスコ品番EA638NC-10 材質スチール 寸法L(mm)90 ねじ径M32 使用荷重(t)9.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)46 寸法D1(mm)29 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA638NC-10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50133974 EA638NC-10 オープン ¥5,610 ¥5,610 ¥6,171 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ターンバックル・シャックル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クロスビー”ボルトタイプ・チェーン・シャックル” クロスビー 税込¥63,778~ ¥57,980~ ”スクリューピン・アンカー・シャックル” クロスビー 税込¥46,178~ ¥41,980~ クロスビー”スクリューピン・チェーン・シャックル” クロスビー 税込¥58,278~ ¥52,980~ ”ボルトタイプ・アンカー・シャックル” クロスビー 税込¥50,578~ ¥45,980~ スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ) 大洋製器工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ (3) グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ 大洋製器工業 税込¥5,498~ ¥4,998~ (1) グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業 税込¥2,528~ ¥2,298~ (1) グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ 大洋製器工業 税込¥2,198~ ¥1,998~ (2) グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業 税込¥1,648~ ¥1,498~ (4) 軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ 大洋製器工業 税込¥6,048~ ¥5,498~ 軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ 大洋製器工業 税込¥10,558~ ¥9,598~ (2) 軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業 税込¥9,018~ ¥8,198~ JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業 税込¥582~ ¥529~ グリーンピンスリングシャックル 大洋製器工業 税込¥30,778~ ¥27,980~ 捻込シャックル 電気 大洋製器工業 税込¥142~ ¥129~ (6) JISシャックル M級 ドブ BB 大洋製器工業 税込¥8,468~ ¥7,698~ 強力長シャックル 捻込用ピン 大洋製器工業 税込¥2,528~ ¥2,298~ 袋コンテナシャックル 電気 大洋製器工業 税込¥802 ¥729 バスケットへ 強力長シャックル用ボルトナット一式 大洋製器工業 税込¥1,868~ ¥1,698~ 強力長シャックル用ピン 大洋製器工業 税込¥5,498~ ¥4,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーターンバックル・シャックルシャックル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります シャックル ターンバックル シェアする マイページ 最近見た商品