エスコ
4.75ton 強力型シャックル
エスコ品番
EA638NC-7
材質
スチール
寸法L(mm)
60
ねじ径
M22
使用荷重(t)
4.75
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
32
寸法D1(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50134053
EA638NC-7
オープン
¥
1,870
¥2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください