エスコ
M4x26mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SJ-1
材質
ステンレス(SUS316L)
質量(g)
約5
ねじ径
M4
寸法b1(mm)
30.2
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
10.4
ねじ深さ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50136266
EA638SJ-1
オープン
¥
685
¥
754
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください