エスコ
M6x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SJ-3
材質
ステンレス(SUS316L)
質量(g)
約9
ねじ径
M6
寸法b1(mm)
34.2
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
12.4
ねじ深さ(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50136327
EA638SJ-3
オープン
¥
930
¥
1,023
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください