450kg トグルクランプ

450kg トグルクランプ - エスコ
仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639CM寸法(mm)(取付金具)64.3×50.8材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)1250締付け能力450kg取付穴(mm)Φ8.7×4クランプ六角ボルト頭寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64.3×176.2×240開き角度(度)(バー)ロールピンあり:100、ロールピンなし:135、(ハンドル)ロールピンあり:58、ロールピンなし:70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50137185EA639CM
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする