エスコ
600mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
エスコ品番
EA642TL-26
全長(mm)
600
材質(柄部)
木
内径×高さH(Φmm×mm)
ツメ:60×104
材質(ヘッド)
アルミニウム青銅
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50142444
EA642TL-26
オープン
¥
72,400
¥
79,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材