エスコ
2.69-6.12m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)
2690~6120
刃長(mm)
370
仕様
替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット
エスコ品番
EA650AX-170
質量(g)
2620
ピッチ(mm)
【鋸刃】9
材質(柄部)
アルミ
材質(刃)
高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
切り幅(mm)
【鋸刃】2
グリップタイプ
滑り止めグリップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50143047
EA650AX-170
オープン
¥
27,100
¥
29,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください