曜日別特売

782g/360mm 手 斧

782g/360mm 手 斧 - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA650DB-15質量(g)780材質(刃)高炭素刃物鋼全長×刃長(mm)360×110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50144903EA650DB-15
オープン
3,020
3,322(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50144903
2022-05-31
用途: 薪割り
昇緑庭建設業・工事業

大きさ、重さちょうどいい。大きい木は割れない。小枝用。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする