エスコ
760x1710mm ローンレーキ(木製柄)
全長(mm)
1710
先端幅(mm)
760
エスコ品番
EA650RA-106
質量(kg)
1.14
材質(ハンドル)
ウッドハンドル(ウレタンソフトグリップ巻)
先端材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50144964
EA650RA-106
オープン
¥
5,100
¥5,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください