エスコ
350x1350mm ガーデンレーキ(スチール製OD色/6本
全長(mm)
1350
先端幅(mm)
350
エスコ品番
EA650RA-40
材質
先端:スチール、柄:木
質量(kg)
1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50145052
EA650RA-40
オープン
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください