エスコ
425x1520mm レーキ(樹脂製/5本組)
先端幅を調整板で調整可能です。
先端が樹脂製の為軽量です。
用途
落ち葉やゴミ、除草後の集草作業
全長(mm)
1520
先端幅(mm)
290~425
仕様
21本爪
エスコ品番
EA650RB-3
材質
先端:樹脂(PP)、柄:天然木
質量(kg/本)
1
先端長(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50145113
EA650RB-3
オープン
¥
9,810
¥10,791
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください