エスコ
300x480x178mmパーツトレー(重ね置型/12個)
同サイズの積み重ねができます。
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。
連結用アタッチメント付(縦用)。
エスコ品番
EA661CS-15
材質
ポリプロピレン
質量(g)
911
容量(L)
3.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×480×178
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×425×170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50147615
EA661CS-15
オープン
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください