エスコ
50-150N.mアジャスタブルトルクレンチ
エスコ品番
EA723MF-10
全長(mm)
483
種類
デジタル形
精度(%)
±4
ヘッド形状
モンキ形
トルク調整範囲(N・m)
50~150
主な用途
冷媒機器
最小目盛(N・m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50178187
EA723MF-10
オープン
¥
46,500
¥
51,150
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください