エスコ
40-200N.mアジャスタブルトルクレンチ
種類
デジタル形
ヘッド形状
モンキ形
全長(mm)
570
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
40~200
最小目盛(N・m)
2
主な用途
冷媒機器
エスコ品番
EA723MF-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50178196
EA723MF-12
オープン
¥
54,700
¥
60,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください