曜日別特売

5-25N.m アジャスタブルトルクレンチ

5-25N.m  アジャスタブルトルクレンチ - エスコ
エスコ品番EA723MF-2全長(mm)330種類デジタル形精度(%)±4ヘッド形状モンキ形トルク調整範囲(N・m)5~25主な用途冷媒機器最小目盛(N・m)0.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50178205EA723MF-2-
オープン37,500
37,500
41,250(税込)
翌日出荷
返品不可
59728265EA723MF-2【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン37,700
29,980
アウトレット
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする