エスコ
10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ
種類
デジタル形
ヘッド形状
モンキ形
全長(mm)
330
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
10~50
最小目盛(N・m)
0.5
主な用途
冷媒機器
エスコ品番
EA723MF-4
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50178214
EA723MF-4
オープン
¥
37,500
¥
41,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください