曜日別特売

15-60N.m アジャスタブルトルクレンチ

15-60N.m アジャスタブルトルクレンチ - エスコ
種類デジタル形ヘッド形状モンキ形全長(mm)330精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)15~60最小目盛(N・m)0.5主な用途冷媒機器エスコ品番EA723MF-6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50178232EA723MF-6
オープン
38,400
42,240(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする