エスコ
20-100N.mアジャスタブルトルクレンチ
種類
デジタル形
ヘッド形状
モンキ形
全長(mm)
420
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
20~100
最小目盛(N・m)
1
主な用途
冷媒機器
エスコ品番
EA723MF-7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50178248
EA723MF-7
オープン
¥
39,400
¥
43,340
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください