曜日別特売

27-135Nm 3/8"sq[デジタル]トルクレンチ

27-135Nm 3/8"sq[デジタル]トルクレンチ - エスコ
エスコ品番EA723MG-33全長(mm)380種類デジタル形差込角(mm)9.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)27~135主な用途締め付け用最小目盛(N・m)3負荷方向左右内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50178302EA723MG-33
オープン
49,400
54,340(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする