エスコ
40-200Nm 1/2"sq[デジタル]トルクレンチ
エスコ品番
EA723MG-42
全長(mm)
520
種類
デジタル形
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
40~200
主な用途
締め付け用
最小目盛(N・m)
5
負荷方向
左右
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50178327
EA723MG-42
オープン
¥
53,100
¥
58,410
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください