エスコ
20-10Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
387
差込角(mm)
9.5
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
20~100
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
エスコ品番
EA723ND-100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50178388
EA723ND-100
オープン
¥
24,700
¥
27,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください