曜日別特売

3-13Nm 1/4sq [ラチェット式]トルクレンチ

3-13Nm 1/4sq  [ラチェット式]トルクレンチ - エスコ
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)253差込角(mm)6.35精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)3~13最小目盛(N・m)0.2負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723ND-13内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50178406EA723ND-13
オープン
21,400
23,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする