エスコ
25-130Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
種類
ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
421
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
25~130
最小目盛(N・m)
0.5
主な用途
締め付け用
エスコ品番
EA723S-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50178948
EA723S-26
オープン
¥
78,600
¥
86,460
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください