エスコ
3/8"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)
仕様
ヘッド差込角:9×12mm
エスコ品番
EA723SB-31
質量(g)
130
差込角(inch)
3/8”
幅×厚さ(mm)
29×18
ギア数
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50178984
EA723SB-31
オープン
¥
22,200
¥
24,420
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください