Φ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

Φ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式) - エスコ
(2件のレビュー)

マグネットタイプミラーです。
角度が自在に調整できます。
軽量タイプのミラーです。
ビス止めも可能です。
鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。

付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-16材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ147質量(g)230取付場所壁面、天井曲面R(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50181757EA724ZS-16
オープン
2,920
3,212(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 自宅ガレージからの死角確認用
運輸・通信業

屋外利用ですが、本体後ろのネジがプラスチック製なので耐久性が心配です。締め上げるだけで割れそうな感じ。マグネットは強力なので、鉄柱があればどこでも取付できるのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 50181757
2022-03-12
用途: 執務室から通路への出入り
その他業種

これまで執務室から通路に出るときに、横から来た人とぶつかりそうになることがよくありました。曲面Rが300mmと、類似品の120mmよりも像が見やすいのではないかと思い、「鏡面飛散防止加工」にも魅かれ2個購入しました。比較ができませんが、とても見やすく、マグネットも強力で、問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする