エスコ
Φ150mm 平面ミラー(アクリル製)
アクリル製平面鏡です。
軽量で割れにくいので、安全性が高い。
エスコ品番
EA724ZW-22
材質
鏡面:アクリル
寸法(mm)
Φ150×2(t)
質量(g)
43
設置場所
屋内、壁面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50182292
EA724ZW-22
¥
2,020
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください