エスコ
Φ600mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/アクリル製)
(1件のレビュー)
国土交通省認定品です。
壁面金具用アンカーは別売です。
付属品
壁面取付金具
エスコ品番
EA724ZY-1
材質
ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状
丸型
寸法(mm)
本体:Φ600、ミラー:Φ580、フード:W770×H90
質量(kg)
本体:5.9、壁面金具:3.7
取付場所
壁面(屋外・屋内)
取付け方法
壁面取付専用
曲率半径
2200R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50182466
EA724ZY-1
オープン
¥
62,000
¥
68,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください