エスコ
凸面ミラー(丸型・電柱用/アクリル製)
国土交通省認定品です。
用途
工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に
付属品
電柱用金具、締め付け金具×2本
材質
ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状
丸型
取付場所
電柱(屋外・屋内)
取付け方法
電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
曲率半径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50182475
EA724ZY-11
EA724ZY-11
本体:Φ600、ミラー:Φ580、フード:770×90(H)
本体:5.9、電柱用金具:5.4
2200R
オープン
¥
66,000
¥
72,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
50182484
EA724ZY-12
EA724ZY-12
本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H)
本体:8.2、電柱用金具:5.4
3000R
オープン
¥
73,300
¥
80,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください