G 1/4"/ 60mm/0- 10KPa 微圧計

G 1/4"/ 60mm/0- 10KPa 微圧計 - エスコ
エスコ品番EA729DV-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4最小目盛(MPa)0.0002圧力レンジ(kPa)0~10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50192232EA729DV-10
オープン
7,220
7,942(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする