エスコ
G 1/4"/ 60mm/0-5.0KPa 微圧計
圧力レンジ(kPa)
0~5
種類
微圧計
接続ねじ
G(PF)1/4”
精度
±2.5%F.S.
精度(%)
±2.5F.S.(フルスケール)
最小目盛(MPa)
0.0001
最小目盛(kPa)
0.1
直径(Φmm)
60
材質(接液部)
C3604/Crメッキ
使用流体
水、空気、油など
材質(ケース)
SUS304
エスコ品番
EA729DV-5
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
222
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(kPa)
精度(%)
最小目盛(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50192275
EA729DV-5
0~5
±2.5F.S.(フルスケール)
0.1
オープン
¥
9,480
¥
10,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください