曜日別特売
モノタロウ

トルクレンチビットソケット セット

トルクレンチビットソケット セット - モノタロウトルクレンチビットソケット セット - モノタロウトルクレンチビットソケット セット - モノタロウトルクレンチビットソケット セット - モノタロウトルクレンチビットソケット セット - モノタロウトルクレンチビットソケット セット - モノタロウトルクレンチビットソケット セット - モノタロウトルクレンチビットソケット セット - モノタロウ
(58件のレビュー)

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。

用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T内容量1セット(17点)
取扱説明書:(3.2MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※一般的な自動車用ホイールナットなどを締結するトルクレンチと比較し、
構造上鉄管の内径が狭いため、クリック音・クリック感が小さい商品です。オーバートルクに注意してください。
※低トルクでご使用になる際は特に、トルクレンチをゆっくり操作をしていただくことで、規定トルクに達したクリック感を手で感じる事が出来ます。
※トルクレンチが損傷する可能性がありますので必要なトルクに達したら締め付け動作を止めてください。
※付属している書類は校正証明書ではなく、出荷前のトルク検査のレポートととなり、公的な証明書ではございません。
※モノタロウブランド商品は、弊社では校正のサービス及び校正書の発行はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51095257-
7,298
8,028(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トルクレンチビットソケット セット.
この動画は、19が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 整備
株式会社 アーバンハース運輸・通信業

日常点検の際にちょっとした部品交換の為購入
輸入車の整備に使用しています
工具を一通りそろえるにはお金がかかりますから素人が持っているにはちょうどいい工具かな

1が参考にしています
対象商品 : 51095257
2024-08-30
用途: 主にバイクのメンテ、パーツ取り付け
運輸・通信業

自動車用のトルクレンチ(10-100Nm)で、バイクのオイル交換に使用したら、オーバートルクでドレインボルトを破断してしまいました。そこでもっと小トルクのものを探していたところこの商品が目に止まり購入した次第です。付属しているビットもバイクのパーツ類にピッタリで大変重宝しています!

3が参考にしています
2024-10-21
用途: カーアクセサリー取付

他のレビューにあるように、設定トルクに達したときの感覚は小さいですが、予め分かっていれば問題ありません。コスパに優れた商品だと満足しています。

対象商品 : 51095257
2024-03-04
用途: TRD GRドアスタビライザーの取付
教育・研究機関

ドアスタビライザーの必要な締め付けトルクが23Nmと5Nm。このレンチのトルク調整範囲が1~25Nmなので、このトルクレンチ1本で取り付け可能。そのうえ、必要なトルクスソケットT30とT40までついていてこのお値段、完璧でしょう。ただ、小トルクの時のCLICKを見逃してしまいそうになるのが玉に瑕です。とはいえ、役割を十分に果たしてくれました。

対象商品 : 51095257
2024-03-25
用途: テスト機の組み立て時
池田糖化ホールディングス株式会社製造業

トルク指定のあるネジを締める時に使っています。
数値を合わせるのは、とてもやり易いですが、付属の六角ビットが少し大きめなのか、ネジに入りにくかったので、別のメーカーのボールヘッドを購入しました。

対象商品 : 51095257
2023-11-09
用途: 機械のメンテナンス作業時
製造業

どうしても、このタイプの商品が必要で購入しました。コスパも良く、使い易く、感動しました。大切に使用させて頂いております。本当にありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 51095257
2023-03-27
用途: ホンダPCX125JF28ラジエター液並びオイル、ファイナルリダクションオイル交換
その他業種

ホンダPCX125JF28ラジエター液並びオイル、ファイナルリダクションオイル交換で使いました。
大方満足です。11年前のバイクラジエターの樹脂製ドレンボルト を締めた際、1N.mがサービスマニュアルに記載されてあったので、そのまま設定し回すと、根元から折れてしまいました。
こればかりは、ドレンボルトの劣化なのか、本商品の問題なのかわかりませんが、新品ドレンボルト を付け替える際は、0.8N.mで甘めに締めました。

1が参考にしています
対象商品 : 51095257
2023-05-13
用途: H6六角レンチが折れました。
その他業種

バイクのハンドル交換作業で、さほど力を入れなかったのですが、H6mmソケットが横半分から簡単に折れました。防護メガネに当たって難を逃れましたが、鋭利な刃物の様に鋭く折れたので、かなり危険です。ソケットだけでも信頼の置けるメーカーをお勧めします。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする