エスコ
100V/100W/E26 白熱電球(クリア)
口金
E26
電球の種類
クリア電球
電球形状
一般電球型
電圧(V)
100
光色
電球色
エスコ品番
EA758XK-102
消費電力(W)
100
全光束(Lm)
1520
定格寿命(時間)
2000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50222786
EA758XK-102
オープン
¥
370
¥
407
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください