エスコ
30V/0.11A/E12 パネル球(10個)
(1件のレビュー)
口金
E12
電球形状
パネル球
電圧(V)
30
エスコ品番
EA758ZA-24A
寸法(mm)
Φ13×33
消費電力(W)
3
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50228623
EA758ZA-24A
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください