エスコ
220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)
口金
Wピン式ベース
電球形状
ナツメ球
電圧(V)
220
エスコ品番
EA758ZA-66
寸法(mm)
Φ20×48
消費電力(W)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50229524
EA758ZA-66
オープン
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください