曜日別特売

AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)

AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) - エスコAC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) - エスコ
(3件のレビュー)
口金BA15光色クリア仕様120V-40Wエスコ品番EA758ZK-54寸法(mm)Φ35×52内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50230696EA758ZK-54
オープン
1,080
1,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50230696
2024-02-26
用途: 回転灯
フリースタイル自動車・二輪車・自転車関連業

2個入りでお得感あります。
今は、ホームセンタであまり在庫内容で助かります。

対象商品 : 50230696
2023-11-01
用途: 回転灯の電球交換用として
医療・福祉・介護関連業

以外と近隣で入手が難しい商品でしたが、こちらで購入出来て助かりました。耐久性も
大丈夫だろうな…と思いますので、星5個で。

1が参考にしています
対象商品 : 50230696
2020-03-29
用途: 安全協会の自動車の安全啓発使用
農・林・水産業

明るくシングルベース球より良い、遠くからハッキリ赤色灯が目立ち効果がよい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする